Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zilver zinklamel coating (ZFSHL)
Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zilver zinklamel coating (ZFSHL) - 1
Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zilver zinklamel coating (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zilver zinklamel coating (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten op bouwniveau gelden voor voertuigen.



Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.