Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel
Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel - 1
Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Standaard metrische draad

  • Treksterkte 60-80 N/mm²

  • Bestendig tegen minerale olie, benzine en zwakke logen.

  • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C

  • Waterabsorptie 8-10%
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673).