Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer ISO 4032, A2-70 RVS, blank, voor drukcontainerbouw
Zeskantmoer ISO 4032, A2-70 RVS, blank, voor drukcontainerbouw - 1
Zeskantmoer ISO 4032, A2-70 RVS, blank, voor drukcontainerbouw - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer ISO 4032, A2-70 RVS, blank, voor drukcontainerbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeskantmoeren voor de constructie van drukvaten in overeenstemming met de AD-voorschriften. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter"


  • Voldoet aan de voorwaarden van het "AD 2000 Gedragscode W 7/2" (voorheen "W 2") m.b.t. vrijstelling voor het testcertificaat 3.1 volgens EN 10204 (zie VdTÜV informatieblad 1253/4)
Opmerking

Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren. De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt



ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.