Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 1
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 2
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 3
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 4
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 145-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.