Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, RVS A4, 21H, blank
Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, RVS A4, 21H, blank - 1
Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, RVS A4, 21H, blank - 2
Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, RVS A4, 21H, blank - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, RVS A4, 21H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 47-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4028 vervangt DIN 915 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.