Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, staal 45H, blank
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, staal 45H, blank - 1
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, staal 45H, blank - 2
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, staal 45H, blank - 3
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, staal 45H, blank - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, staal 45H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 213-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.



ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.