Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank - 1
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank - 2
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank - 3
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank - 4
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 123-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.



Tip:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het trekken van draaglasten.



ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 weggelaten | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.