Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt
DIN EN ISO 4027 met binnenzeskant en afgeplatte punt, roestvast staal A1-12H, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hardheidsklasse 12H komt overeen met een hardheid van 120 HV.
De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.
DIN 914 is vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 4027.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!