Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL)
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL) - 1
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL) - 2
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL) - 3
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL) - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Bevestigingsmiddelen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09–0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes; thermische capaciteit tot 120°C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



Stalen stelschroeven zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Tip:


A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.