Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank - 1
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 323-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.