Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014 staal 5.6, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014 staal 5.6, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014 staal 5.6, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014 staal 5.6, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 121-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeskantbouten met schacht voor drukcontainerbouw conform AD-richtlijnen. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter".

Opmerking
  • Zeskantbouten conform EN ISO 4014, sterkteklasse 5.6, worden gebruikt met zeskantmoeren conform EN ISO 4032, sterkteklasse 5-2.

  • Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD/AD 2000 informatieblad W 7/1 (voorheen W 7) m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1. (conform EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van bouten en moeren. De producten zijn voorzien van het fabrikantkenmerk en de sterkteklasse.


ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.