Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met schacht
Zeskantbout met schacht - 1
Zeskantbout met schacht - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht

ISO 4014 staal 10.9 zink-nikkel zwart

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.