Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht ISO 4014 RVS A4-50 en A4-70, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22. Sterkte A4-70 tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A4-50
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!