Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1
FKM 70 Shore B
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Minerale oliën
- Alifatische en aromatische koolwaterstoffen
- Gechloreerde koolwaterstoffen
- Geconcentreerde en verdunde zuren
- Zwakke logen
O-ringen van FKM hebben een uitstekende temperatuurbestendigheid tot +200 °C en een lage temperatuurbestendigheid tot -40 °C, afhankelijk van het gebruikte type, hoge mechanische waarden en een uitstekende verouderingsweerstand die veel beter is dan van conventionele synthetische rubbers.
O-ringen van FKM zijn niet bestendig in:
- Waterdamp
- Heet water
- Glycolen (bijv. remvloeistoffen)
- Polaire oplosmiddelen
- Laagmoleculaire organische zuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!