Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bout met kop, vorm B
ISO 2341 staal verzinkt vorm B dikke-laag gepassiveerd (ZSM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSM) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!