Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Pancilinkopschroef met TX-aandrijving
Pancilinkopschroef met TX-aandrijving - 1
Pancilinkopschroef met TX-aandrijving - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pancilinkopschroef met TX-aandrijving

ISO 14583, staal, sterkteklasse 8.8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 33-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    Verhoging van de montageproductiviteit



    De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


    • Minder gereedschapslijtage

    • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

    • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

    • Geen kantelen

    • Goed aanzetten van de schroef


    Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


    • Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar