Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Panheadschroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!