Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 114-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking
  • De kopafmetingen van verzonken schroeven volgens ISO 14581 worden gecontroleerd conform ISO 7721

  • Korte maten hebben meestal schroefdraad tot bijna aan de kop, zie ook ISO 14581

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065