Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Cilinderkopschroef met binnen-TX en lage kop ISO 14580 staal 8.8, zinklamel zilver (ZFSHL)
Cilinderkopschroef met binnen-TX en lage kop ISO 14580 staal 8.8, zinklamel zilver (ZFSHL) - 1
Cilinderkopschroef met binnen-TX en lage kop ISO 14580 staal 8.8, zinklamel zilver (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met binnen-TX en lage kop ISO 14580 staal 8.8, zinklamel zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 28-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zinklamel coatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 u*

  • Diameter ≥ M10 - 720 u*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    Verhoogde montageproductiviteit



    De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


    • Minder gereedschapslijtage

    • Optimale krachtverdeling voorkomt slippen van het gereedschap

    • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

    • Geen kantelen

    • Goed aanzetten van de schroef


    Binnen-TX aandrijfeigenschappen zijn gestandaardiseerd volgens EN ISO 10664


    • Daardoor zijn bevestigingsmiddelen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar