Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken schroef met binnenzeskant
ISO 10642 staal 08.8 zink-nikkel zilver (ZNSHR)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120°C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Nominale Ø M18, M22, M24 verwijderd | RVS verwijderd | Sterkteklassen 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!