Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel, zilver (ZFSHL)
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel, zilver (ZFSHL) - 1
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel, zilver (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel, zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 84-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
    Opmerking

    ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).



    Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1