Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511, RVS A2/035, blank
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511, RVS A2/035, blank - 1
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511, RVS A2/035, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511, RVS A2/035, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

ISO 10511 vervangt DIN 985 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05.