Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hydraulische cilinderset, 22 ton 7-delig
Een compacte hydraulische eenheid met een laag tarragewicht (4,80 kg) voor persen en trekken met een bewegingsbereik van 70 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De speciale constructie maakt werking op de zuigerstangen mogelijk om tijdens het aandrukken het lostrekmoment te vergroten, bijv. op gecorrodeerde en gelijmde onderdelen.
- Trekker en drukspindel worden direct opgenomen in de zuigerstang.
- De werkende zuiger wordt na de drukontlasting dankzij de veerkracht automatisch ingetrokken.
Leveringsomvang:
- 1x hamerkop M22 x 2,5 mm
- 1x drukplaat M24 x 3 mm
- 1x drukbout met schroefdraad, kort M24 x 3 x 92 mm
- 1x drukbout met schroefdraad, lang M24 x 3 x 132 mm
- 1x druktempel met schroefdraad M24 x 3 mm
- 1x toevoeras M18/22 x 2,5 x 250
- 1x kraagmoer M18 x 2,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!