Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hybride jack Nordic
Lichtgewicht, warm en deels windbestendig jack.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lichtgewicht, warm en deels windbestendig hybride jack
- Warme, gewatteerde body, teddyfleece aan de zijkanten, op de mouwen en over de schouders
- Gerecycled polyester, gelaste naden
- Borstzak met rits, zak voor identiteitskaart, zijzakken met verborgen ritssluiting, ruime binnenzak
- Ventilatie onder de mouwen, trekkoord in de zoom, elastiek in de mouw
Gerecycled polyester – 160 g/m²
Contraststof: 100% katoen met voering van polyester fleece (50% gerecycled)
Wattering: 100% gerecycled polyester – 20 g/m²
Koel strijken
Niet bleken
Niet chemisch reinigen
Wassen op 40 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!