Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Houtverbinder, hout/hout

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Houtverbinder, hout/hout

De houtverbinders zijn ideaal voor verborgen of zichtbare verbindingen en maken een hoge mate van prefabricage mogelijk, waardoor de montagetijd aanzienlijk wordt verkort

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 32-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De houtverbinders bestaan elk uit twee aluminium delen die kunnen worden verbonden voor een nauwsluitende verbinding op basis van een klassieke zwaluwstaartverbinding. Ze zijn toepasbaar op een groot aantal verschillende gebieden.



Van houten constructies, meubelmaken en interieurafwerking tot wand-, dak- en plafondoplossingen - ze kunnen overal worden gebruikt.



  • Snelle montage van lastdragende hout/houtverbindingen

  • Aanzienlijke vermindering van montagetijd door hoge mate van prefabricage

  • Meerdere afmetingen voor betrouwbare oplossingen op maat

  • Eenvoudig, doorlopend montagesysteem met identieke randafstanden en niet-uitgelijnde schroeven om de sterkte te behouden

  • Hoge lastoverdracht in en loodrecht op de richting van inbrenging, spanning, compressie en koppelbelasting over alle drie de assen

  • Geschikt voor brandbeveiligingsvereisten R30, R60, R90 en R120 conform ETA-12/0067

  • De PU-specificatie verwijst altijd naar een paar van verbinders
Opmerking

De vereiste houtafmetingen vindt u in de onderstaande tabel. De aanbevolen zaagdiepte voor de XS-M-serie moet ten minste 1 mm minder diep zijn dan de totale dikte van beide platen samen, en ten minste 3 mm minder diep voor de L-XXL-serie. Houd er rekening mee dat langere bouten in het eindnerf moeten worden geschroefd.



Afhankelijk van het type verbinder moet het juiste type speciale systeemschroeven worden gebruikt volgens ETA-12/0067-goedkeuring om de gespecificeerde karakteristieke belastbare waarden te garanderen.



Twee verbindingsplaten kunnen tegen heffen worden vastgezet (indien nodig) met behulp van zelftappende borgsysteemschroeven.