Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HOUTVERBINDER WC-DT-D
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 1
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 2
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 3
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 4
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 5
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 6
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 7
HOUTVERBINDER WC-DT-D - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HOUTVERBINDER WC-DT-D

Zwaluwstaartverbinders gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor het verdubbelen van de WOOD CONNECTOR WC-DT voor de installatie van zeer grote wand-, dak- en plafondelementen met grotere houtdoorsneden of verhoogde statische vereisten. Een groter verankeringsoppervlak in de gefreesde houten holtes vergroot het draagvermogen van de gehele HOUTVERBINDER WC-DT.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Grotere belastbaarheid dankzij nauwkeurig passende verdubbeling van de HOUTVERBINDER WC-DT

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen

  • De dubbele HOUTVERBINDER WC-DT wordt snel en eenvoudig vastgezet met twee ASSY 4 PII CSMP-schroeven van 8 mm en een lengte van 110, 130 of 150 mm

  • Wanneer de verbinder in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen

  • Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
Opmerking
  • CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database

  • Verbinders die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
Toepassingsgebied
Handleiding