Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HOUTVERBINDER WC-BC
HOUTVERBINDER WC-BC - 1
HOUTVERBINDER WC-BC - 2
HOUTVERBINDER WC-BC - 3
HOUTVERBINDER WC-BC - 4
HOUTVERBINDER WC-BC - 5
HOUTVERBINDER WC-BC - 6
HOUTVERBINDER WC-BC - 7
HOUTVERBINDER WC-BC - 8
HOUTVERBINDER WC-BC - 9
HOUTVERBINDER WC-BC - 10
HOUTVERBINDER WC-BC - 11
HOUTVERBINDER WC-BC - 12
HOUTVERBINDER WC-BC - 13
HOUTVERBINDER WC-BC - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HOUTVERBINDER WC-BC

Structurele zwaluwstaartverbinder gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen met smalle houten of CLT-elementen zoals wandverbindingen (< 120 mm) of plafond- en dakelementen (< 200 mm).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De verbinder is kegelvormig voor een sterke, nauwkeurige verbinding tussen elementen

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen

  • Verbinders worden snel en eenvoudig bevestigd met een ASSY 4 PII CSMP schroef van 8 mm met een lengte van 70, 90 of 110 mm

  • 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen verbinders dankzij eenvoudige voormontage, grote speling tijdens het inbrengen in de freesholtes en het overbodig maken van wandsteunen

  • Geen onjuiste montage mogelijk

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen

  • Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
Opmerking
  • CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database

  • Connectors die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
Toepassingsgebied