Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

  • Kleur: Wit
  • Chemische basis: Polyvinylacetaat-dispersie
  • Dichtheid/voorwaarden: 1,08 g/cm³ / bij 20 °C
  • Kleur na uitharding: Transparant
  • PH-waarde: 3
  • Min. aandeel vaste stoffen: 50 %
  • Minimale temperatuur filmvorming: 6 °C
  • Min./max. open tijd/voorwaarden: 8-10 min / bij 20 °C en 150 g/m²
  • Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen: 80 °C
  • Minimale ruimte-, materiaal- en lijmtemperatuur: 18 °C
  • Min./max. relatieve luchtvochtigheid: 60-70 %
  • Min./max. persdruk: 0,1-0,8 N/mm²
  • Min./max. houtvochtgehalte: 8-10 %
  • Min./max. houtvochtgehalte buiten: 11-15 %
  • Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij montageverlijming: 120-180 g/m²
  • Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij vlakverlijming: 100-160 g/m²
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 12 maanden / koele en droge ruimte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Empfehlungen