Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Houtkoudlijm D2
Voor verlijming van alle soorten hout. Voldoet aan belastingsgroep D2 conform DIN EN 204.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Universeel toepasbaar
Gebruiksklare houtkoudlijm D2. Voor constructieve productie van binnendeuren, binnentrappen, voor montage-, oppervlak-, plaatvoeg- en blokverlijming.
Gemakkelijk doseerbaar
Door de lijmkraan op de 28 kg wegende emmer te schroeven, kunt u de inhoud in de lijmfles of op de lijmroller doseren.
Hoge verlijmingskwaliteit
Goede hechting. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch.
Transparante uitharding
Geen zichtbare lijmverbindingen
- In combinatie met het looizuur in het hout kan de invloed op blank metaal resulteren in blauwe verkleuring, vooral bij eiken, en in rode verkleuring bij beuken.
- Bij een druktemperatuur boven +50°C kan zich bij naaldhoutfineer bruine verkleuring voordoen.
- Verse lijmspatten kunnen met water worden verwijderd. Oudere lijmresten kunnen zachter worden gemaakt met nitroverdunner of aceton en vervolgens worden weggewreven. De inhoud grondig roeren voordat deze wordt opgebracht en houder na gebruik altijd goed afsluiten. Beschermen tegen vorst.
- De verwerkingstijd en de uithardingstijd zijn in hoge mate afhankelijk van de werkomstandigheden, bijv. temperatuur, vocht en absorptie van de materialen, opbrenghoeveelheden en spanningen in het materiaal.
Witte Würth lijmen zijn niet geschikt voor gebruik in het statische bereik. Voor dit doel moet gebruik worden gemaakt van speciaal goedgekeurde lijmen. Würth lijmen mogen alleen worden gebruikt voor niet-belaste toepassingen.
Voor gebruik binnen met af en toe korte blootstelling aan afvoerwater of condenswater
- Verlijmen van binnendeuren
- Trappen en leuningen binnen
- Verlijmen van meubelen
- Verlijmen van montageoppervlakken, plaatvoegen en blokken
- Beplakken van vaste randen met fineerstrips en massief houten strips
- Zacht, hard en exotisch hout en spaanplaat
Op één zijde met een lijmroller, lijmspatel, lijmkwast of opbrengmachine een dunne gelijkmatige laag houtkoudlijm D2 opbrengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!