Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1-Component-houtkoudlijm D4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-Component-houtkoudlijm D4

Voor verlijming van alle soorten hout. Voldoet aan belastingsgroep D4 conform DIN/EN 204 en de vereisten van DIN EN14257 (WATT91).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer hoge hitte- en waterbestendigheid


  • Geteste D4-kwaliteit conform DIN EN 204

  • Voldoet aan de vereisten van DIN EN 14257 (WATT91).


Gemakkelijk in het gebruik


Mengen met harder niet nodig. Geen limiet aan verwerkbare tijd.



Transparante uitharding


Geen zichtbare lijmverbindingen. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch.

Opmerking

Door de verschillende samenstelling van stoffen in hout kan in individuele gevallen onvoorspelbare verkleuring optreden, bijvoorbeeld in beuken en kersen. Bovendien kan ijzer in combinatie met het looizuur in hout kleurveranderingen in eik veroorzaken. De verwerkingstijd en de insteltijd worden sterk beïnvloed door de werkomstandigheden (bijv. temperatuur). Voor buitentoepassingen moet het verlijmde oppervlak tegen weersinvloeden worden beschermd en zijn voorzien van een adequate oppervlaktebescherming (permanente bescherming tegen het binnendringen van vocht). Zorg ervoor dat de lijm niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht buiten vanwege de thermoplastische eigenschappen. Niet-thermoplastische lijmen en PUR-lijm in een doseersysteem (0892100180) zijn geschikt voor toepassingen met directe blootstelling aan zonlicht. Zachter worden van de lijm en krimp van het hout kan leiden tot verbindingsopeningen. De viscositeit van 1-component D4-lijmen neemt toe tijdens de opslagperiode. De verwerkingsparameters veranderen echter niet als gevolg daarvan. De lijm roeren zonder toevoeging van water maakt de lijm weer vrij stromend. Voeg geen water toe aan de lijm! Verwijder lijmresten die bij de verbinding ontsnappen, omdat dit rode vlekken kan veroorzaken als gevolg van reactie met zuurstof.