Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen hollewandplug W-MH/SH schroefhaak
De bewezen oplossing voor betrouwbare bevestigingen in holle wanden. Met schroefhaak voor het bevestigen van bijv. allerlei soorten meubelbeslag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak
- Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang
- Voorgemonteerd met schroefhaak
- Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat
- Schroefhaak kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
De standaardschroef die bij het anker hoort, kan worden vervangen voor een andere schroef met dezelfde maat metrische schroefdraad nadat het anker is gespreid, bijv. een schroefoog, schroef met speciale kop, A2/A4 messing schroef, draadstang, enz.
Op harde ondergronden, zoals tegels, moeten de nokken op de kraag (meedraaiborging) worden rechtgebogen.
Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.
- Het anker voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 32 mm met daarachter een holte
- Voor het bevestigen van meubels of inrichting zoals planken of schilderijlijsten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!