Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter
Zeer snelle, modulaire, symmetrische VHM kop met vier snijkanten, zeer lange levensduur en bijzonder grote afzuigkanalen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Stofvrij boren zonder verdere reiniging, omdat boorstof direct bij het boorgat wordt verwijderd
- Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote afzuigkanalen
- Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij verwijderbare zuighuls met een diameter van 12 mm
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming
- Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap
- Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte zuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)
- De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening
- Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt
- Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
- Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!
- Alleen voor gebruik in combinatie met adapter voor Quadro-L boor met stofafzuiging, art.nr. 0648120000
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!