Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Losse Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max
Zeer snelle modulaire hamerboor met stofafzuigfunctie, zeer lange levensduur, symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten en bijzonder grote afzuigkanalen. Uitvoering zonder zuigadapter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen
- Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote afzuigkanalen
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de verwijderbare zuighuls
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming
- Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte zuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)
- De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening
- Zeer eenvoudig en nauwkeurig boren dankzij een speciale zelfcentrerende punt
- Voor alle gangbare stofzuigers gecertificeerd volgens stofklasse M
- Let op: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!
- Alleen voor gebruik in combinatie met adapter voor Quadro-L holle boor, art.nr. 0647120000
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!