Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max
Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max - 1
Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max - 2
Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max - 3
Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max - 4
Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Quadro-L holle boor geschikt voor SDS-max

Zeer snelle modulaire hamerboor met stofafzuigfunctie, zeer lange levensduur, symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten en bijzonder grote afzuigkanalen. Compleet met zuigadapter.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen

  • Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote afzuigkanalen

  • Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de verwijderbare zuighuls

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming

  • Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte zuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)

  • De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening

  • Zeer eenvoudig en nauwkeurig boren dankzij een speciale zelfcentrerende punt

  • Voor alle gangbare stofzuigers gecertificeerd volgens stofklasse M
Opmerking
  • Let op: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M