Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder type B2 voor houten constructies, kort, massief 3 mm ontwerp
Voor kwalitatieve verbindingen van dragende hout-op-houtconstructies of hout-op-betonconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Minimaal verschil in uitlijning tussen houtconstructie en betonanker
- Geringe omvang, smal ontwerp
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA-09/0216
- Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
- De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
- Voor meer veeleisende toepassingen wordt het gebruik van hoekverbinders aanbevolen.
Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.
Geschikte bevestigingsmiddelen
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: d = 12 mm
- Aanbevolen ankers voor montage in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!