Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hoekanker type B1 voor houten constructies, massief 3 mm ontwerp
Hoekanker type B1 voor houten constructies, massief 3 mm ontwerp - 1
Hoekanker type B1 voor houten constructies, massief 3 mm ontwerp - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekanker type B1 voor houten constructies, massief 3 mm ontwerp

Voor kwalitatieve verbindingen van dragende hout-houtconstructies of hout-betonconstructies.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Lage offset tussen de houten constructie en betonverankering
  • Smalle uitvoering voor lage applicatie
  • Platen tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) van dikte 3,0 conform EN 10327:2004
  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
  • Voor hogere eisen, het gebruik van versterkte hoekverbinders of trekankers wordt aanbevolen
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/0216

Opmerking
  • Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.

  • De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

  • Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder