Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten - 1
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten - 2
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten - 3
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten

De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt


  • Nagenoeg onzichtbaar mechanisme

  • Kan worden gemonteerd in standaardkasten

  • Stabiliseert de kast


Stabiel frame, gepoedercoat, wit RAL 9010


  • Duurzame bescherming

  • Onderhoudsvriendelijk


Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik


Aantrekkelijke vormgeving



Doorlopend plateau, dikte 16 mm


  • Groot opbergoppervlak

  • Creëert de meeste opbergruimte in hoekkasten


In hoogte verstelbare plaatsing van planken, ongeacht de hoogte van de kast


  • Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm

  • Maximaal gebruik van ruimte

  • Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd


Draagvermogen per legbord 12 kg