Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 1
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 2
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 3
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 4
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 5
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 6
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 7
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 8
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor kastbreedtes tussen 900 en 1000 mm

  • Voor deuren met een breedte van 450, 500 en 600 mm

  • Voor inbouwhoogte 610 - 770 mm

  • Eenvoudige toegang tot de onderste lade dankzij onafhankelijke bewegingen van plateaus

  • Aansluiting op de deur betekent dat het onderste plateau automatisch naar buiten wordt geschoven wanneer de deur van de kast wordt geopend; beide plateaus worden tegelijkertijd ingetrokken wanneer de deur wordt gesloten

  • Verlenging van de rechte plateaus biedt onbeperkte toegang tot aangrenzende kasten

  • Soepele en stille werking dankzij optionele demping en zelfsluitende deur

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het installatiesjabloon

  • Zeer eenvoudige installatie, omdat alleen de steunkolom moet worden gemonteerd

  • Het deurbeslag kan links en rechts worden gebruikt, zodat er geen kans is op verwarring

  • Kan achteraf in bestaande kasten worden gemonteerd zonder het werkblad te verwijderen