Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tweelaags hijsband
Hijsbanden worden gebruikt wanneer een schoon en breed contactoppervlak op de last vereist is.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden
- Versterkte kraanlussen
- Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk
- Minimale beschadiging van de oppervlakken
- Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden
- Hoog laadvermogen met laag eigengewicht
- Aanduiding van draaglast door kleurcode
Conform DIN EN 1492-1
GS-goedgekeurd
- Hijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Extreem robuuste en duurzame hijsband voor alle soorten lasten
- Dankzij hun lage eigengewicht en grote flexibiliteit zijn hijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!