Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hellingring 45°, ovale opening
Voor een optimale overdracht van trekkrachten in metaal-houtverbindingen met ASSY verzonkenkopschroeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoge montagenauwkeurigheid en nauwkeurige specificatie van 45° voor het vastschroeven van de ASSYplus VG 4 schroeven
- De schroefkop trekt niet door bij gebruik van dunwandige metalen lipjes
- Snelle en eenvoudige montage van de hellingring via een eenvoudig ovaal gat in de metalen plaat
- De uiteindelijke schroefaansluiting ziet er netjes uit
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2
Voor het maken van metalen uitsparingen in het treklipje downloadt u CAD-tekeningen van de vereiste gaten in het downloadgedeelte.
Ideaal voor het monteren van metalen trekplaten binnen en in natte omgevingen met ASSY 4 CSMP of ASSY 3.0 of ASSYplus VG 4 verzonken schroeven die zijn gemaakt van staal.
Monteer de hellingring van 45° correct door deze uit te lijnen met de voorkant van de uitsparing. Wij adviseren om een richtgat met een diepte van 4xd te maken om te voorkomen dat de hellingring omhoog komt bij gebruik van een schroefverbinding met ASSYplus 4 VG schroeven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!