Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hefboom-portieropener 2-delig
Wordt gebruikt om de portieren van de auto open te wrikken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De achterkant van het gereedschap is van rubber met een bolle vorm, waardoor het portier met slechts één hand kan worden geopend terwijl met de andere hand een wig wordt geplaatst
- Geen schade aan het contactoppervlak van het voertuig
- Gemaakt van zeer sterk polycarbonaat
- Ook te gebruiken als kunststof wig
- Elk 35 mm breed
Leveringsomvang:
- 1 hefboom-portieropener, wigvormig
- 1 hefboom-portieropener, rond
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!