Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hechtend smeermiddel HHS® 6000 PLUS
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hechtend smeermiddel HHS® 6000 PLUS

Hoogwaardige smeerolie voor extreme toerentallen met uitstekende smeereigenschappen dankzij het boornitride-additief

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Effectieve toepassing


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende kruipeigenschappen zorgen voor diepe smering en bescherming


Betrouwbare hechting en bescherming


  • Zeer goed, duurzaam smeermiddel

  • Effectieve oppervlaktebescherming tegen slijtage en corrosie


Extreem belastbaar


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Vrij van microplastics


Maximale efficiëntie


  • Lage viscositeit voor extreem gemakkelijk bewegen en minder wrijving

  • Optimale prestaties, zelfs bij extreem hoge toerentallen
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.
Toepassingsgebied