Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hechtend smeermiddel HHS 2000® PLUS
Hechtend smeermiddel HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Hechtend smeermiddel HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Hechtend smeermiddel HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hechtend smeermiddel HHS 2000® PLUS

Universele, synthetische high-performance hechtende smeerolie met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boornitride

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geen geluid door doelgerichte toepassing


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende kruip- en indringende werking


Extreme hechting en drukbestendigheid


  • Geen druppels of vuil door onmiddellijke hechting tijdens het spuiten

  • Hoge drukbestendigheid voor betrouwbare bescherming


Slijtagebestendigheid en materiaalcompatibiliteit


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Vrij van microplastics
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.
Toepassingsgebied