Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtend smeermiddel HHS® 200 PLUS
Universeel, synthetisch high-performance smeervet met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boornitride
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Effectieve smering
- Maakt een einde aan kraakjes en piepjes
- Uitstekende drukbestendigheid en uitstekend smeereffect
- Zuinig dankzij de minimale hoeveelheid die nodig is voor een effectieve smering
Uitstekende bescherming en duurzaamheid
- Ideaal voor smering buiten vanwege de weerstand tegen afspoelen
- Eersteklas afdichting tegen weersomstandigheden
- Hoge drukbestendigheid onder extreme belastingen voor betrouwbare bescherming
- Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken
- Biedt duurzame corrosiebescherming
- Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil
Maximale compatibiliteit
- Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering
- Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)
- Vrij van microplastics
- Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering
- NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen
- Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.
Voor professioneel gebruik bij smering en bescherming van mechanische componenten in een groot aantal gebieden, zoals de automobielindustrie, industriële toepassingen, landbouw, bouw en algemeen onderhoud.
- Bus goed schudden voor gebruik
- Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt
- Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!