Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HHS 100 PLUS hechtend smeermiddel
Hoogwaardig droog smeermiddel voor extreem stoffige en vuile omgevingen met uitstekende smeereigenschappen dankzij boornitride-additief
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Minder slijtage door doelgerichte toepassing
- Uitstekende kruipeigenschappen en indringende werking
- Droge beschermlaag zorgt voor uitstekende glijeigenschappen en voorkomt dat stof, vuil en andere onzuiverheden blijven kleven
- Maakt een einde aan kraakjes en piepjes
Uitstekende bescherming en duurzaamheid
- Ideaal voor smering in zwaar vervuilde, stoffige en droge omgevingen
- Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken
- Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil
- Biedt duurzame corrosiebescherming
Slijtagebestendigheid en materiaalcompatibiliteit
- Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering
- Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit met staal, non-ferrometalen, RVS, EPDM, FKM, NBR
- Vrij van microplastics
- Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering
- NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen
- Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie weer in gebruik wordt genomen.
Voor professionele smering in zeer stoffige en vuile omgevingen, zoals kettingen, glijvlakken en tandwielen.
- Bus goed schudden voor gebruik
- Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt
- Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!