Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding
Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding - 1
Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding - 2
Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding - 3
Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding

Professioneel radiusgereedschap met een gecombineerde cilindrische en ronde vorm voor snel en uniek afronden van randen in interne en externe facetten in vrijwel alle materialen, zoals staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Speciale tandgeometrie met overlappende tanden in het midden van de afbramer voor eenvoudig produceren van gladde radii.

  • De zelfcentrerende geleidingsgeometrie voorkomt wegglijden op scherpe randen.

  • De gladde voorkant van de afbramer voorkomt beschadiging van het werkstuk.

  • Rustig freesgedrag en uitstekend te hanteren

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines

Toepassingsgebied