Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hardmetalen stiftfrees met aluminium vertanding
Het vakgereedschap voor het bewerken van zachte non-ferrometalen, zoals aluminium en aluminiumlegeringen <= 10% siliconen, koper, messing en zink. Ook geschikt voor kunststoffen en hout.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle spaanafvoer met hoge verspaningsprestaties en geringe materiaalhechting
- Voor de toepassing geoptimaliseerde snijgeometrie met facetsneden
- Rustig freesgedrag met een hoge snijsnelheid
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Voor het bewerken van contouren, ontbramen van binnengaten, uitfrezen ter voorbereiding op oplasnaden, freeswerk (ontbramen, bewerken van lasnaden, bewerken van contouren enz.), alsmede voor kleine en delicate onderdelen bij machinebouw en het maken van mallen en modellen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!