Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hardmetalen stiftfrees met STALEN vertanding

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees met STALEN vertanding

Premium stiftfrees met innovatieve tandgeometrie voor uitstekende slijpprestaties bij het bewerken van staal en gietstaal.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Tot 50% hogere snijprestaties voor bewerken van staal en gietstaal in vergelijking met afbramen met conventioneel dubbel snijsysteem

  • Agressief freesgedrag, grote spanen, hoge materiaalafname

  • Gemakkelijk te hanteren

  • Werkstuk wordt beschermd door aanzienlijk verminderde warmteontwikkeling

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.