Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hardmetalen stiftfrees met MZ-vertanding
De specialist voor een fijne bewerking met hoge oppervlaktekwaliteit van nagenoeg alle materialen zoals staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, titanium, harde en taaie materialen (bijv. Hardox), harde non-ferrometalen en hout.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- In tegenstelling tot stiftstenen, verandert de geometrie niet als gevolg van slijtage en zijn er zeer weinig trillingen en geluid
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Verplaats de stiftfrees snel en synchroon over het te bewerken werkstuk om een fijn oppervlak te produceren. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Voor toepassingen waarbij stiftstenen gewoonlijk worden gebruikt, maar waar een hoge materiaalafname is vereist. Voor fijne machinale bewerking, slijpen van snijgereedschappen, corrigeren tijdens de productie van gereedschap en mallen, evenals fijn stucwerk en herslijpen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!