Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hardmetalen stiftfrees met 3R-vertanding

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees met 3R-vertanding

Extreem robuuste, slagvaste stiftfrees voor ruw frezen in staal met een hardheid < 55 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen en harde non-ferrometalen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hoge materiaalafname bij zware toepassingen

  • De geavanceerde snijkantgeometrie minimaliseert het breken van tanden, schilferen en kopbreuk

  • Kan ook worden gebruikt bij lage snelheden dankzij de innovatieve 3R-vertanding

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.